Riferimenti
Pneumax:6312.50.D
Rubix:999180300024789
Produttore:6312.50.D

Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA A 3 DITA DI PRESA D.50 D.E. 631250D
PINZA A 3 DITA DI PRESA D.50 D.E.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinze |
|---|---|
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | m5x0,8 |
| Serie | 6312 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 383,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 467,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
