540865-PINZA A TRE GRIFFE HGDT-40-A

Pinza a tre punti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGDT-40-A
Rubix:160000000599365
Produttore:540865
EAN:4052568179397
540865-PINZA A TRE GRIFFE HGDT-40-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza a tre punti
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 540865-PINZA A TRE GRIFFE HGDT-40-A


Pinza a tre griffe HGDT-40-A Robusta, utilizzabile come pinza interna ed esterna, per rilevamento posizioni. Taglia=40, Corsa per dito di presa=6 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,05 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza a tre punti
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
1098,18 IVA esclusa
/ Unità
1339,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione