00006276-ARTICOLO MHW2-50D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHW2-50D
Rubix:999221025030709
Produttore:00006276
EAN:3618036380460
00006276-ARTICOLO MHW2-50D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza angolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006276-ARTICOLO MHW2-50D


The MHW2 is ideal for applications where saving space is a necessity. In addition to its compact size, each one of the two fingers, synchronized by a rack and pinion, rotates back perpendicular to the gripper. In this position, the MHW2 will only require clearance for the body. While the fingers are retracted at a 180-degree angle, the gripper can be moved in an X-Y plane to the work.
MHW2, pinza pneumatica, angolo a 180°, modello pignone e cremagliera

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza angolare
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessionerc 1/4 (g1/4, npt1/4)
Seriemhw2
Materiale del corpoalluminio
1516,93 IVA esclusa
/ Unità
1850,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione