00095264-ARTICOLO MHKL2-20D1F

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHKL2-20D1F
Rubix:999221025037263
Produttore:MHKL2-20D1F
EAN:3618036383997
00095264-ARTICOLO MHKL2-20D1F

Riepilogo info tecniche

Tipologiamhk2
Corsa del cilindro18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095264-ARTICOLO MHKL2-20D1F


The MHK2 series parallel gripper was designed to accommodate applications that require a high degree of accuracy in a wide range of environments. The finger action accuracy is accomplished through the use of a wedge cam mechanism, which allows repeat ability to +/-0.01mm and yields much higher axial load characteristics which permits use in insert press procedures. The gripper body is enhanced by a rear centering hole +/-0.1mm and two location pin holes with H9 tolerance. The MHK2 gripper is standard with a dust cover for protection against direct exposure to harsh environments (available in Chloroprene, Flouro, and Silicone Rubber) and has optional stainless steel fingers.
MHK, pinza pneumatica, guida su bronzine con azionamento su piano inclinato

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamhk2
Corsa del cilindro18 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionerc 1/8
Seriemhkl2
Materiale del corpoalluminio
694,23 IVA esclusa
/ Unità
846,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione