Riferimenti
Festo:HGPT-35-A-B
Rubix:160000000603565
Produttore:560210
EAN:4052568206758

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | festo 560210 pinza parallela hgpt-35-a-b |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 560210-PINZA PARALLELA HGPT-35-A-B
Cinematica robusta e precisa per la massima resistenza alla coppia e una lunga durata di servizio. La forza generata dal moto lineare viene tradotta nel movimento delle ganasce della pinza tramite un meccanismo a cuneo con sequenza di movimento guidata dalla forza. Ciò garantisce inoltre il movimento sincrono delle ganasce della pinza. La guida a cuscinetto semplice, praticamente senza gioco, è realizzata mediante la rettifica nelle ganasce della pinza.
Punti di forza
Ottimizzazione dello spazio:Possibilità di scegliere un alloggiamento più corto senza ritenzione della forza di presa o un alloggiamento più lungo con ritenzione della forza di presa
Forza di presa aumentata / variante ad alta forza:Forza di presa aumentata del 30% grazie al pistone ovale. Variante ad alta forza: metà corsa, doppia forza
Peso ridotto:Impiego sistematico di materiali più leggeri e ad alte prestazioni
4 alloggiamenti per sensori:I sensori di prossimità non sporgono più dalla parte inferiore dell'alloggiamento. Fino a 4 posizioni possono essere rilevate tramite i sensori di prossimità
Forza di presa aumentata / variante ad alta forza:Forza di presa aumentata del 30% grazie al pistone ovale. Variante ad alta forza: metà corsa, doppia forza
Peso ridotto:Impiego sistematico di materiali più leggeri e ad alte prestazioni
4 alloggiamenti per sensori:I sensori di prossimità non sporgono più dalla parte inferiore dell'alloggiamento. Fino a 4 posizioni possono essere rilevate tramite i sensori di prossimità
Applicazioni
Può essere impiegata come pinza a doppio effetto e a semplice effetto;Molla di compressione per integrare o mantenere le forze di presa;Adatta per la presa esterna e interna;Centraggio tramite perni di centraggio o bussole di centraggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | festo 560210 pinza parallela hgpt-35-a-b |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 8 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84799070 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 837,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 1021,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione