00006144-ARTICOLO MHS2-20D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHS2-20D
Rubix:999221025030687
Produttore:00006144
EAN:3618036382167
00006144-ARTICOLO MHS2-20D

Riepilogo info tecniche

Tipologia2 dita, a doppio effetto
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006144-ARTICOLO MHS2-20D


These clamps use a clamping cam design to reduce their size while retaining high holding force. The small size of the units makes them well suited to pick-and-place applications in tight spaces or at the end of an arm. The MHS3's three-finger design makes it ideal for gripping round objects and loading/unloading objects from the gripper of a machine tool.
MHS2, pinza pneumatica, 2 dita, modello parallelo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia2 dita, a doppio effetto
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem3 x 0,5
Seriemhs2
Materiale del corpoalluminio
393,65 IVA esclusa
/ Unità
480,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione