3361480-PINZA PARALLELA HGPL-14-40-A-B

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPL-14-40-A-B
Rubix:160000001751163
Produttore:3361480
EAN:4052568269173
3361480-PINZA PARALLELA HGPL-14-40-A-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3361480-PINZA PARALLELA HGPL-14-40-A-B


Pinza parallela HGPL-14-40-A-B Taglia=14, Corsa per dito di presa=40 mm, Precisione di sostituzione max.=< 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=< 0,2 deg, Gioco max. Sz, pinza=< 0,05 mm
parallel gripper HGPL-14-40-A-B Size=14, Stroke per gripper jaw=40 mm, Max. replacement accuracy=< 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,2 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,05 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro14 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799080
1410,91 IVA esclusa
/ Unità
1721,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione