3361479-PINZA PARALLELA HGPL-14-20-A-B

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPL-14-20-A-B
Rubix:160000001751162
Produttore:3361479
EAN:4052568269166
3361479-PINZA PARALLELA HGPL-14-20-A-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3361479-PINZA PARALLELA HGPL-14-20-A-B


Pinza parallela HGPL-14-20-A-B Dimensione=14, Profondità per ganascia pinza=20 mm, Max. Accuratezza di sostituzione=<=0,2 mm, Max. Rinculo ganascia pinza angolare ax,ay=< 0,2 gradi., Mass. Rinculo ganascia pinza Sz=< 0,05 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799080
1293,94 IVA esclusa
/ Unità
1578,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione