00006260-ARTICOLO MHW2-32D1

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHW2-32D1
Rubix:999221025030708
EAN:3618036380545
00006260-ARTICOLO MHW2-32D1

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006260-ARTICOLO MHW2-32D1


The MHW2 is ideal for applications where saving space is a necessity. In addition to its compact size, each one of the two fingers, synchronized by a rack and pinion, rotates back perpendicular to the gripper. In this position, the MHW2 will only require clearance for the body. While the fingers are retracted at a 180-degree angle, the gripper can be moved in an X-Y plane to the work.
MHW2, pinza pneumatica, angolo a 180°, modello pignone e cremagliera

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro180 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessione1/8 rc (g1/8, npt1/8), finger opening port / finger closing port
Seriemhw2
Materiale del corpoalluminio
828,07 IVA esclusa
/ Unità
1010,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione