Riferimenti
SMC:MHC2-20S
Rubix:999221025030634
Produttore:MHC2-20S
EAN:3618035886444

Documenti
Dettagli del prodotto : 00005778-ARTICOLO MHC2-20S
The MHC gripper is ideal for use in applications requiring angular gripping. The opening angle ranges from 30 to -10 degrees. A double piston mechanism provides a large amount of gripping force, while maintaining a compact design. The MHC series has a built in speed adjustment and a recessed groove for auto switches.
MHC2, pinza pneumatica, tipo ad angolo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 258,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 315,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione