00005767-PINZA PNEUMAT.C/FULCRO D.16 S/E MHC2-16S

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHC2-16S
Rubix:999200300018122
Produttore:MHC2-16S
EAN:3618035886482
00005767-PINZA PNEUMAT.C/FULCRO D.16 S/E MHC2-16S

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza pneumatica angolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005767-PINZA PNEUMAT.C/FULCRO D.16 S/E MHC2-16S


The MHC gripper is ideal for use in applications requiring angular gripping. The opening angle ranges from 30 to -10 degrees. A double piston mechanism provides a large amount of gripping force, while maintaining a compact design. The MHC series has a built in speed adjustment and a recessed groove for auto switches.
MHC2, pinza pneumatica, tipo ad angolo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza pneumatica angolare
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem5 x 0,8
Seriemhc2
Materiale del corpoalluminio
Codice doganale84799070
224,62 IVA esclusa
/ Unità
274,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione