Riferimenti
SMC:MHSL3-32D
Rubix:999221025031160
Produttore:00013701
EAN:3618036380927

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto (d/a) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00013701-ARTICOLO MHSL3-32D
These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHSL3, pinza pneumatica, 3 dita, corsa lunga (diametro 32~125)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | doppio effetto (d/a) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 16 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 616,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 751,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione