Riferimenti
SMC:MHZ2-16C
Rubix:999221025031196
Produttore:00014093
EAN:3618036379433

Documenti
Dettagli del prodotto : 00014093-ARTICOLO MHZ2-16C
The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 6 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 355,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 433,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione