00014199-ARTICOLO MHZ2-25DN

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-25DN
Rubix:999221025031209
Produttore:00014199
EAN:3618036378726
00014199-ARTICOLO MHZ2-25DN

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014199-ARTICOLO MHZ2-25DN


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Punti di forza

•Auto switch capable
Improved rigidity of guide rail

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro14 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
483,48 IVA esclusa
/ Unità
589,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione