Riferimenti
Pneumax:6312.16.D
Rubix:999180300024784
Produttore:6312.16.D

Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA A 3 DITA DI PRESA D.16 D.E. 631216D
PINZA A 3 DITA DI PRESA D.16 D.E.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinze |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | m3x0,5 |
| Serie | serie 6312 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 309,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 377,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
