00218810-ARTICOLO MHZ2-32D2

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-32D2
Rubix:999221025040803
Produttore:00218810
EAN:3618036378641
00218810-ARTICOLO MHZ2-32D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00218810-ARTICOLO MHZ2-32D2


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Punti di forza

Standard parallel type air gripper.
Bore sizes from 10mm to 40mm.
Double acting and Single acting available.
Auto switch capable.
Improved rigidity of guide rail

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro22 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessionem5 x 0,8
Seriemhz2
Materiale del corpoalluminio
759,14 IVA esclusa
/ Unità
926,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione