Riferimenti
SMC:MHL2-10D2Z
Rubix:999221025052872
Produttore:MHL2-10D2Z

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | smc mhl2-10d2z |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 01685843-ARTICOLO MHL2-10D2Z
Pinza pneumatica
Punti di forza
Leggera. Diametro alesaggio: da ø10 a ø40. Corsa apertura/chiusura: 20-200 mm. Meccanismo di protezione dalla polvere incorporato (Standard). Opzione resistente alla polvere ora disponibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | smc mhl2-10d2z |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 60 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | rc1/8 (g1/8, npt1/8) |
| Serie | mhl2 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 464,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 566,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione