PINZA PNEU.APERT.PARALL. MHK2-16D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHK2-16D
Rubix:999181100029942
Produttore:MHK2-16D
EAN:3618036384512
PINZA PNEU.APERT.PARALL. MHK2-16D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA PNEU.APERT.PARALL. MHK2-16D


The MHK2 series parallel gripper was designed to accommodate applications that require a high degree of accuracy in a wide range of environments. The finger action accuracy is accomplished through the use of a wedge cam mechanism, which allows repeat ability to +/-0.01mm and yields much higher axial load characteristics which permits use in insert press procedures. The gripper body is enhanced by a rear centering hole +/-0.1mm and two location pin holes with H9 tolerance. The MHK2 gripper is standard with a dust cover for protection against direct exposure to harsh environments (available in Chloroprene, Flouro, and Silicone Rubber) and has optional stainless steel fingers.
MHK, pinza pneumatica, guida su bronzine con azionamento su piano inclinato

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
437,90 IVA esclusa
/ Unità
534,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione