00242052-ARTICOLO MHF2-8D1R

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHF2-8D1R
Rubix:999221025041428
Produttore:00242052
EAN:3618036384840
00242052-ARTICOLO MHF2-8D1R

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00242052-ARTICOLO MHF2-8D1R


Profilo estremamente stretto
Dimensioni del foro (mm): 8, 12, 16 e 20
Corse da 4 mm a 40 mm
Gli interruttori automatici compatti sono montabili direttamente.
•Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20.
•Strokes from 4mm to 40mm.
•Compact auto switches are directly mountable.

Bore Size: 8mm
Opening & Closing Stroke: 1 (Middle Stroke)
Body Option: R (Side Ported Type)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs (Or None in the Case of No Switch)
Option: None
Stroke Adjustable Side: None
Stroke Adjustable Width: None

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro16 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
479,57 IVA esclusa
/ Unità
585,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione