00006333-PINZA MHZ2 D.32 MHZ2-32D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-32D
Rubix:999200500000029
Produttore:00006333
EAN:3618036378689
00006333-PINZA MHZ2 D.32 MHZ2-32D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza pneumatica di tipo parallelo
Corsa del cilindro22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006333-PINZA MHZ2 D.32 MHZ2-32D


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza pneumatica di tipo parallelo
Corsa del cilindro22 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799080
759,14 IVA esclusa
/ Unità
926,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione