Riferimenti
Pneumax:6311.20.D
Rubix:999180300024769
Produttore:6311.20.D

Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA PNEUM. A G.APERTURA D.20 C.40 631120D
PINZA PNEUM. A G.APERTURA D.20 C.40
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinze |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | m5x0,8 |
| Serie | 6311 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 338,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
