00013382-ARTICOLO MHCM2-7S

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHCM2-7S
Rubix:999221025031127
Produttore:MHCM2-7S
EAN:3618035886284
00013382-ARTICOLO MHCM2-7S

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza pneumatica ad apertura angolare (tipo piccolo)
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013382-ARTICOLO MHCM2-7S


The MHC gripper is ideal for use in applications requiring angular gripping. The opening angle ranges from 30 to -10 degrees. A double piston mechanism provides a large amount of gripping force, while maintaining a compact design. The MHC series has a built in speed adjustment and a recessed groove for auto switches.
MHCM2, pinza pneumatica, tipo apertura a fulcro, tipo piccolo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza pneumatica ad apertura angolare (tipo piccolo)
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem3 x 0,5
Seriemhcm2-7s
Materiale del corpoalluminio
145,06 IVA esclusa
/ Unità
176,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione