00005782-PINZA PNEUMAT.C/FULCRO D.25 D/E MHC2-25D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHC2-25D
Rubix:999190700000977
Produttore:00005782
EAN:3618035886437
00005782-PINZA PNEUMAT.C/FULCRO D.25 D/E MHC2-25D

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005782-PINZA PNEUMAT.C/FULCRO D.25 D/E MHC2-25D


The MHC gripper is ideal for use in applications requiring angular gripping. The opening angle ranges from 30 to -10 degrees. A double piston mechanism provides a large amount of gripping force, while maintaining a compact design. The MHC series has a built in speed adjustment and a recessed groove for auto switches.
MHC2, pinza pneumatica, tipo ad angolo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem5 x 0.8
Seriemhc2
Codice doganale84799070
298,57 IVA esclusa
/ Unità
364,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione