00013813-ARTICOLO MHY2-16D2

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHY2-16D2
Rubix:999221025031169
Produttore:MHY2-16D2
EAN:3618036380194
00013813-ARTICOLO MHY2-16D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013813-ARTICOLO MHY2-16D2


The MHY2 is a compact 180-degree angular gripper. Its size and mass allow for small, lightweight tooling, while delivering large gripping forces via piston/cam design. The MHY2 gives you maximum installation flexibility with mounting options on 4 sides and recessed auto switch grooves on either side of the gripper. Precision reference points on body and fingers are standard.
MHY2, pinza pneumatica, angolo a 180°, tipo a camma

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro57 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem5 x 0.8
Seriemhy2
Materiale del corpoalluminio
308,03 IVA esclusa
/ Unità
375,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione