00005883-PINZA C/APERT.PRESA LARGA D20 MHL2-20D2

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-20D2
Rubix:999220414020051
Produttore:MHL2-20D2
EAN:3618036383119
00005883-PINZA C/APERT.PRESA LARGA D20 MHL2-20D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005883-PINZA C/APERT.PRESA LARGA D20 MHL2-20D2


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
636,06 IVA esclusa
/ Unità
775,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione