00206480-ARTICOLO MHZJ2-16CS

Pinza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZJ2-16CS
Rubix:999221025040679
Produttore:00206480
00206480-ARTICOLO MHZJ2-16CS

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00206480-ARTICOLO MHZJ2-16CS


La serie MHZ2 è una pinza pneumatica parallela di tipo standard che sostituisce la serie MHQ(G)2. La guida lineare garantisce un'elevata rigidità e precisione. Una guida lineare garantisce un'elevata rigidità e un'alta precisione. MHZ2 può operare con una pressione più elevata anche con un punto di presa e una sporgenza maggiori. La precisione di montaggio è elevata e la ripetibilità di montaggio è migliorata.
•Parallel air gripper with dust cover
•Bore sizes from 6mm to 25mm available
•Double acting or Single acting available
•Three dust cover types available
•Auto switch capable

Bore Size: 16mm
Action: C (Single Acting (N.C.))
Body Option: Basic Style
Dust Cover: S (Silicone Rubber(SI))
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Punti di forza

Elevata flessibilità di montaggio
Prevenzione dello slittamento della guida lineare

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
439,30 IVA esclusa
/ Unità
535,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione