Riferimenti
SMC:MHS3-125D
Rubix:999221025030693
Produttore:00006159
EAN:3618036382051

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 3 dita, a doppio effetto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 32 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00006159-ARTICOLO MHS3-125D
These clamps use a clamping cam design to reduce their size while retaining high holding force. The small size of the units makes them well suited to pick-and-place applications in tight spaces or at the end of an arm. The MHS3's three-finger design makes it ideal for gripping round objects and loading/unloading objects from the gripper of a machine tool.
MHS3, pinza pneumatica, 3 dita, modello parallelo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 3 dita, a doppio effetto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 32 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | rc 3/8 (g 3/8, npt 3/8) |
| Serie | mhs3 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1874,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2286,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione