00006176-PINZA PNEUM.3D AUTOCENTR.D32 MHS3-32D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHS3-32D
Rubix:999220202000604
Produttore:00006176
EAN:3618036381900
00006176-PINZA PNEUM.3D AUTOCENTR.D32 MHS3-32D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza pneumatica di tipo parallelo
Corsa del cilindro8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006176-PINZA PNEUM.3D AUTOCENTR.D32 MHS3-32D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHS3, pinza pneumatica, 3 dita, modello parallelo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza pneumatica di tipo parallelo
Corsa del cilindro8 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
585,77 IVA esclusa
/ Unità
714,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione