00003816-ARTICOLO MDHR3-10R

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MDHR3-10R
Rubix:999221025030299
EAN:3618035936811
00003816-ARTICOLO MDHR3-10R

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003816-ARTICOLO MDHR3-10R


Series MHR3, 3-finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration. Mounting can be done from 3 directions; axial side, lateral side or vertical side. The MHR3 series is applicable for clean room class 10.
MDHR3, pinza pneumatica, 3 dita, attuatore rotante con sensore magnetico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
668,51 IVA esclusa
/ Unità
815,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione