Riferimenti
SMC:MHF2-20D
Rubix:999180500013045
Produttore:00013501
EAN:3618035885355

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto (d/a) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00013501-PINZA PNEUMATICA MHF2-20D
Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, pinza pneumatica, 2 dita, compatta
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | doppio effetto (d/a) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 641,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 782,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione