00005899-AIR CHUCK MHL2-32D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-32D
Rubix:170000000709263
Produttore:MHL2-32D
EAN:3618036382952
00005899-AIR CHUCK MHL2-32D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005899-AIR CHUCK MHL2-32D


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro70 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84879059
846,39 IVA esclusa
/ Unità
1032,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione