01655097-ARTICOLO MHL2-20D2Z

Pinza pneumatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MHL2-20D2Z
Rubix:999221025052809
Produttore:01655097
01655097-ARTICOLO MHL2-20D2Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiasmc pinza a corsa lunga mhl2-20d2z
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01655097-ARTICOLO MHL2-20D2Z


Pinza pneumatica

Punti di forza

Leggera. Diametro alesaggio: da ø10 a ø40. Corsa apertura/chiusura: 20-200 mm. Meccanismo di protezione dalla polvere incorporato (Standard). Opzione resistente alla polvere ora disponibile.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasmc pinza a corsa lunga mhl2-20d2z
Corsa del cilindro100 mm
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem-gewinde (ø10 bis ø25); rc (ø32 bis ø40)
Seriemhl2-z
636,07 IVA esclusa
/ Unità
776,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione