00005887-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-25D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-25D
Rubix:999200300018124
Produttore:MHL2-25D
EAN:3618036383072
00005887-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-25D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005887-PINZA PNEUM.AD APERTURA PARALL MHL2-25D


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
619,08 IVA esclusa
/ Unità
755,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione