00013995-PINZA PNEUMATICA PARAL.D.25 D/EF. MHZJ2-25D
Pinze e separatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MHZJ2-25D
Rubix:999201211001481
Produttore:00013995
EAN:3618036377668

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza pneumatica di tipo parallelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00013995-PINZA PNEUMATICA PARAL.D.25 D/EF. MHZJ2-25D
The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZJ2, pinza pneumatica, tipo parallelo, con coperchio antipolvere
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza pneumatica di tipo parallelo |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 14 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 577,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 704,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione