00073889-ARTICOLO MHZJ2-10DS

MHZJ2, pinza pneumatica, tipo parallelo, con copertura antipolvere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZJ2-10DS
Rubix:999221025036185
Produttore:00073889
EAN:3618036377934
00073889-ARTICOLO MHZJ2-10DS

Riepilogo info tecniche

Tipologiamhzj2, pinza pneumatica, tipo parallelo, con copertura antipolvere
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00073889-ARTICOLO MHZJ2-10DS


MHZJ2, pinza pneumatica, tipo parallelo, con copertura antipolvere
•Pinza pneumatica parallela con copertura antipolvere
•Alesaggi disponibili da 6mm a 25mm
•Disponibile in versione doppio effetto o semplice effetto
•Disponibili tre tipi di copertura antipolvere
•Compatibile con Auto switch

Alesaggio: 10mm
Azione: D (Doppio effetto)
Opzione corpo: Stile base
Copertura antipolvere: S (Gomma siliconica (SI))
Auto switch: Nessun interruttore
Cavo di collegamento o connettore precablato: 0.5m (o nessuno nel caso di assenza di Auto switch)
Numero: 2 pz. (o nessuno nel caso di assenza di Auto switch)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamhzj2, pinza pneumatica, tipo parallelo, con copertura antipolvere
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessionem3 x 0,5 (port zamykania/otwierania palca, typ podstawowy)
Seriemhzj2
Materiale del corpoalluminio
436,42 IVA esclusa
/ Unità
532,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione