Riferimenti
Festo:HGDT-25-A
Rubix:160000000599359
Produttore:540859
EAN:4052568179335

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza a tre punti |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 540859-PINZA A TRE GRIFFE HGDT-25-A
Pinza a tre griffe HGDT-25-A Robusta, utilizzabile come pinza interna ed esterna, per rilevamento posizioni. Taglia=25, Corsa per dito di presa=3 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,05 mm
three-point gripper HGDT-25-A Sturdy, can be used as internal and external gripper, for position sensing. Size=25, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,05 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza a tre punti |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84799070 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1003,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1224,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione