00095277-ARTICOLO MHSH3-32D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHSH3-32D
Rubix:999221025037266
Produttore:MHSH3-32D
EAN:3618036381528
00095277-ARTICOLO MHSH3-32D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095277-ARTICOLO MHSH3-32D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. The three-finger design of the MHS3 makes it ideal for gripping round objects and loading or unloading items from the chuck of a machine tool.
MHSH3, pinza pneumatica, modello foro passante

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro8 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionerc 1/8 (g 1/8, npt 1/8)
Seriemhsh3
Materiale del corpoalluminio
Codice doganale84799070
716,91 IVA esclusa
/ Unità
874,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione