00005866-PINZA PNEUM.AP.PARALL.MAGG. D.16 MHL2-16D1

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHL2-16D1
Rubix:999210319055924
Produttore:MHL2-16D1
EAN:3618036383249
00005866-PINZA PNEUM.AP.PARALL.MAGG. D.16 MHL2-16D1

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005866-PINZA PNEUM.AP.PARALL.MAGG. D.16 MHL2-16D1


Wide-opening air gripper
Bore sizes (mm): 10, 16, 20, 25, 32 and 40
Strokes up to 200mm
Compact auto switches are directly mountable on 2 surfaces
Finger motion synchronised by a rack-and-pinion mechanism
Axial mounting and lateral mounting options available
Many made to order available.
MHL2, pinza pneumatica, modello parallelo, grande apertura

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro60 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
493,32 IVA esclusa
/ Unità
601,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione