00014110-PINZA PNEUMATICA MHZ2-16DN

Pinza pneumatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-16DN
Rubix:999191200017911
Produttore:00014110
EAN:3618036379303
00014110-PINZA PNEUMATICA MHZ2-16DN

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza pneumatica
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014110-PINZA PNEUMATICA MHZ2-16DN


La serie MHZ2 è una pinza ad aria parallela di tipo standard che sostituisce la serie MHQ(G)2. Una guida lineare fornisce un'elevata rigidità e precisione. MHZ2 può funzionare a pressioni più elevate anche in un punto di tenuta più ampio e sporgente. Si ottiene un elevato grado di precisione di montaggio e si migliora la ripetibilità del montaggio.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza pneumatica
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
355,40 IVA esclusa
/ Unità
433,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione