00003804-ARTICOLO MDHR2-15R

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MDHR2-15R
Rubix:999221025030293
Produttore:MDHR2-15R
EAN:3618035936866
00003804-ARTICOLO MDHR2-15R

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003804-ARTICOLO MDHR2-15R


Series MHR2 finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration. Series MHR3 finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration.
MDHR2, pinza pneumatica, 2 dita, attuatore rotante con sensore magnetico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro8 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
494,72 IVA esclusa
/ Unità
603,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione