Riferimenti
Festo:HGPT-25-A-B
Rubix:160000000603559
Produttore:560204
EAN:4052568206697

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | pinza parallela |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 560204-PINZA PARALLELA HGPT-25-A-B
Pinza parallela HGPT-25-A-B Robusta. Taglia=25, Corsa per dito di presa=6 mm, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Gioco angolare max. ax, ay, dito di presa ax=<= 0,1 deg, Gioco max. Sz, pinza=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-25-A-B sturdy. Size=25, Stroke per gripper jaw=6 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pinza parallela |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 84799070 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 762,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 930,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione