1132951-PINZA PARALLELA HGPD-50-A

Pinza parallela

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:HGPD-50-A
Rubix:160000000608648
Produttore:1132951
EAN:4052568227166
1132951-PINZA PARALLELA HGPD-50-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiafesto 1132951 pinza parallela hgpd-50-a
Corsa del cilindro12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1132951-PINZA PARALLELA HGPD-50-A


La cinematica della pinza completamente incapsulata consente l'impiego della pinza in condizioni ambientali estremamente gravose. La cinematica robusta e precisa offre la massima resistenza alla coppia e una lunga durata di servizio. La forza generata dal moto lineare viene trasferita al movimento delle ganasce della pinza mediante un meccanismo a cuneo con movimento guidato dalla forza. Ciò garantisce anche il movimento sincrono delle ganasce. La guida a cuscinetto praticamente priva di gioco è realizzata mediante ganasce della pinza rettificate.

Applicazioni

Può essere utilizzata come pinza a doppio effetto e a singolo effetto;Molla di compressione per integrare o mantenere le forze di presa;Adatta per presa esterna e interna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafesto 1132951 pinza parallela hgpd-50-a
Corsa del cilindro12 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799080
1532,38 IVA esclusa
/ Unità
1869,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione