00013514-ARTICOLO MHF2-20D1R

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHF2-20D1R
Rubix:999221025031149
Produttore:MHF2-20D1R
EAN:3618035885232
00013514-ARTICOLO MHF2-20D1R

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013514-ARTICOLO MHF2-20D1R


Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
MHF2, pinza pneumatica, 2 dita, compatta

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio7 bar
Connessionem5 x 0,8 (female)
Seriemhf2
Materiale del corpoalluminio
Codice doganale84799070
701,51 IVA esclusa
/ Unità
855,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione