00264068-ARTICOLO MHK2-25DF

Pinza pneumatica, guida scorrevole azionata a camma a cuneo serie MHK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MHK2-25DF
Rubix:999221025041802
Produttore:MHK2-25DF
00264068-ARTICOLO MHK2-25DF

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza smc mhk2-25df
Corsa del cilindro14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00264068-ARTICOLO MHK2-25DF


Pinza pneumatica, guida scorrevole azionata a camma a cuneo serie MHK
Finger Stroke: Standard
Bore Size: 25mm
Action: D (Double Acting)
Finger Material: Carbon Steel
Dust Cover: F [Fluoro Rubber (FKM)]
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza smc mhk2-25df
Corsa del cilindro14 mm
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem5 x 0,8 (finger schließen/öffnen)
Seriemhk2
614,19 IVA esclusa
/ Unità
749,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione