Riferimenti
SMC:MHY2-25D2
Rubix:999220127015995
Produttore:00013822

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 22,5 mm |
Dettagli del prodotto : 00013822-PINZA PNEU.APERT.180 MHY2-25D2
Il MHY2 è una pinza angolare a 180 gradi, compatta. Le sue dimensioni e la sua massa ne consentono l'uso per lavorazioni di piccole dimensioni e leggere, offrendo al contempo una grande forza di serraggio grazie al design della camma e del pistone. Il MHY2 offre grande flessibilità al momento dell'installazione con la sua opzione di montaggio su 4 facce e le sue scanalature per sensori incassate su ciascun lato della pinza. Punti di riferimento di precisione sul corpo e sulle dita sono di serie.
00013822-PINZA PNEU.APERT.180 MHY2-25D2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 22,5 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
| Connessione | m5 x 0,8 |
| Serie | mhy2 |
| Materiale del corpo | alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione