00014042-PINZA PNEU.AP.PARALL.D.10 MHZ2-10DN

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-10DN
Rubix:999180300035622
Produttore:00014042
EAN:3618036379594
00014042-PINZA PNEU.AP.PARALL.D.10 MHZ2-10DN

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00014042-PINZA PNEU.AP.PARALL.D.10 MHZ2-10DN


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza parallela
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
352,52 IVA esclusa
/ Unità
430,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione