00006303-ARTICOLO MHZ2-10D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZ2-10D
Rubix:999221025030710
Produttore:00006303
EAN:3618036379709
00006303-ARTICOLO MHZ2-10D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00006303-ARTICOLO MHZ2-10D


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZ2, pinza pneumatica, modello parallelo, standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799070
352,52 IVA esclusa
/ Unità
430,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione