00005771-PINZA PNEUMAT.C/FULCRO D.20 D/E MHC2-20D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHC2-20D
Rubix:999180300035569
Produttore:00005771
EAN:3618035886475
00005771-PINZA PNEUMAT.C/FULCRO D.20 D/E MHC2-20D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005771-PINZA PNEUMAT.C/FULCRO D.20 D/E MHC2-20D


The MHC gripper is ideal for use in applications requiring angular gripping. The opening angle ranges from 30 to -10 degrees. A double piston mechanism provides a large amount of gripping force, while maintaining a compact design. The MHC series has a built in speed adjustment and a recessed groove for auto switches.
MHC2, pinza pneumatica, tipo ad angolo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio6 bar
Connessionem5 x 0.8
Seriemhc2
Codice doganale90329000
258,72 IVA esclusa
/ Unità
315,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione