1310181-PINZA ANGOLARE DHWS-25-A-NC

Pinza angolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHWS-25-A-NC
Rubix:160000000608944
Produttore:1310181
EAN:4052568229696
1310181-PINZA ANGOLARE DHWS-25-A-NC

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza angolare
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1310181-PINZA ANGOLARE DHWS-25-A-NC


Pinza angolare DHWS-25-A-NC Taglia=25, Precisione di sostituzione max.=<= 0,2 mm, Angolo di apertura max.=40 deg, Simmetria di rotazione=<= 0,2 mm, Precisione di ripetizione, pinza=<= 0,04 mm
angle gripper DHWS-25-A-NC Size=25, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. opening angle=40 deg, Rotationally symmetrical=<= 0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,04 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza angolare
Corsa del cilindro25 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84799080
€ 512,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 624,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione