00013953-ARTICOLO MHZJ2-16D

Pinze e separatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MHZJ2-16D
Rubix:999221025031177
Produttore:00013953
EAN:3618036377873
00013953-ARTICOLO MHZJ2-16D

Riepilogo info tecniche

Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00013953-ARTICOLO MHZJ2-16D


The MHZ2 series is a standard type parallel air gripper, taking the place of the MHQ(G)2 series. A linear guide provides high rigidity and high accuracy. MHZ2 can operate under higher pressure even at a larger holding point and overhang. High degree of mounting precision is achieved and mounting repeatability is improved.
MHZJ2, pinza pneumatica, tipo parallelo, con coperchio antipolvere

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapinza ad aria compressa
Corsa del cilindro6 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
437,90 IVA esclusa
/ Unità
534,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione